Mục | Bơm xả thẳng tâm |
Tuân thủ của đại lý | NSF 61 |
amps | 4.4-4.2/2.1 |
Loại mang | Banh |
GPM hiệu quả tốt nhất @ PSI | 36 @ 42 |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 32 đến 40 gpm @ 100 đến 90 ft. |
Chiều dài dây | Không dây |
Kích thước dây | Không áp dụng |
Loại dây | Không áp dụng |
đường kính | 6" |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56 |
GPM của nước @ 100 Ft. người đứng đầu | 32 |
GPM của nước @ 110 Ft. người đứng đầu | 28 |
GPM của nước @ 120 Ft. người đứng đầu | 12 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 60 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 56 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 51 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 46 |
GPM của nước @ 90 Ft. người đứng đầu | 40 |
Chiều cao | 6.25 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | 316L thép không gỉ |
Loại cánh quạt | Đóng |
Áp suất đầu vào | 4 psi |
Kích thước đầu vào | 1 "NPT |
Chiều dài | 12 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 75 PSI |
Tối đa Cái đầu | 122 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 212 độ F |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh động cơ. Xếp hạng | Độ phân giải C |
RPM của động cơ | 3500 |
Loại động cơ | Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 4 "NPT |
Bảo vệ quá tải | Không |
Giai đoạn | 3 |
Xoay cổng | 45 độ |
Loại bơm | Bơm xả thẳng tâm |
Vật liệu con dấu | Carbon, gốm, Buna-N, thép không gỉ 18-8 |
Bảo vệ nhiệt | Không |
điện áp | 200 đến 240/480 VAC |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ 18-8, Buna-N, Carbon, gốm |
Chiều rộng | 8.75 " |