Mục | Bơm tăng áp đa tầng |
amps | 18.8 / 10.2-9.4 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 23 @ 244 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 28-6 @ 167-390 ft. |
Chất liệu khuếch tán | Thủy tinh đầy Polycarbonate |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56J |
GPM @ 10 PSI | 35 |
GPM @ 100 PSI | 24 |
GPM @ 120 PSI | 20 |
GPM @ 140 PSI | 15 |
GPM @ 160 PSI | 12 |
GPM @ 20 PSI | 34 |
GPM @ 40 PSI | 31 |
GPM @ 60 PSI | 29.5 |
GPM @ 80 PSI | 26 |
Chiều cao | 5.75 " |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Thủy tinh đầy Polycarbonate |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 1 "FNPT |
Đầu vào / đầu ra | 1 "FNPT |
Đầu vào / Đầu ra NPTF (Vào) | 1 "FNPT |
Chiều dài | 30 9 / 16 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 300 PSI |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 40 SSU |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 160 Degrees |
Max. Sức ép | 75 psi |
Nhiệt độ môi trường xung quanh động cơ. Xếp hạng | 40 Degrees |
Vỏ động cơ | ODP |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | Tụ điện-Khởi động |
Khung NEMA/IEC | 56J |
Cửa hàng | 1 "FNPT |
Giai đoạn | 1 |
Loại phích cắm hoặc đầu nối | 1 / 4 "NPT |
Ứng dụng con dấu | Nước |
Vật liệu con dấu | Cacbon, Cacbua Silic, Viton |
Loại con dấu | Loại 21 |
Yếu tố dịch vụ | 1.25 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Các giai đoạn | 13 |
điện áp | 115-230 |
Vật liệu ướt | Carbon, Silcon Carbide, Viton, Thép không gỉ, Composite chế tạo |
Chiều rộng | 6 1 / 16 " |