Gorilla Mill Gm516r5 | Máy nghiền cacbua cuối 2-1/2 inch | 36pl23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GORILLA MILL GM516R5 Dao Phay Cacbua Cuối 2-1/2 Inch | AG6NCE 36PL23

GORILLA MILL Máy nghiền cuối cacbua GM516R5 2-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6NCE phần: GM516R5Tham chiếu chéo: 36PL23

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€50.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kết thúcGMX-35
LớpHạt vi mô C2
Helix AngleVòng xoắn biến đổi và Sáo so le
Chiều dài cắt7 / 8 "
Danh sách sốGM516R5
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 16 "
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207701000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính gócKết thúcChiều dài cắtDanh sách sốChiều dài cổSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
GORILLA MILL CEM10FXL4 Máy nghiền cacbua 6 inch | TUỔI 6KLE 36NM61 CEM10FXL4-Không tráng2"CEM10FXL4-46"€291.42
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN Máy nghiền kết thúc cacbua 6 inch | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-TiAlN2"CEM10FXL4TIALN-46"€359.76
Máy nghiền kết thúc cacbua GORILLA MILL CEM10FXL4TICN 6 inch | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-TiCN2"CEM10FXL4TICN-46"€359.76
GORILLA MILL CEM10R4125 Máy nghiền cuối Carbide 4 inch | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "Không tráng1.5 "CEM10R4125-44"€303.53
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN Máy nghiền kết thúc cacbua 4 inch | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "TiAlN1.5 "CEM10R4125TIALN-44"€337.83
GORILLA MILL CEM10R4125TICN Máy nghiền cacbua 4 inch | AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "TiCN1.5 "CEM10R4125TICN-44"€337.83
GORILLA MILL CEM12R4125 Máy nghiền cacbua 3 inch | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "Không tráng1"CEM12R4125-43"€57.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORILLA MILL Máy nghiền cuối cacbua GM516R5 2-1 / 2 inch
€50.97 /đơn vị