Gorilla Mill Gdc1875x7 | 36pg15 | Mũi khoan cực dài | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan cacbua GORILLA MILL GDC1875X7 Sáo 1.75 inch Chiều dài 3.94 inch Kích thước 0.1875 | AH7AZX 36PG15

GORILLA MILL Máy khoan cacbua GDC1875X7 Sáo 1.75 inch Chiều dài 3.94 inch Kích thước 0.1875

Trong kho
Khoản mục: AH7AZX phần: GDC1875X7Tham chiếu chéo: 36PG15
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
€139.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan cực dài
Tương đương thập phân0.1875
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan3 / 16 "
Chiều dài sáo1.75 "
LớpHạt vi mô C2
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể3.94 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểGiá cả
GORILLA MILL GDC1200X7 Máy khoan cacbua 1.50 inch Sáo 3.50 inch Chiều dài 0.12 Kích thước | AH7AZB 36PF95 GDC1200X70.1200Dây điện1.5 "3.5 "€122.90
GORILLA MILL GDC1250X7 Máy khoan cacbua 1.50 inch Sáo 3.50 inch Chiều dài 0.125 Kích thước | AH7AZD 36PF97 GDC1250X70.1250Inch phân số1.5 "3.5 "€122.90
GORILLA MILL GDC1285X7 Máy khoan cacbua 1.75 inch Sáo 3.63 inch Chiều dài 0.12 Kích thước | AH7AZF 36PF99 GDC1285X70.1200Dây điện1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1360X7 Máy khoan cacbua 1.75 inch Sáo 3.63 inch Chiều dài 0.136 Kích thước | AH7AZH 36PG02 GDC1360X70.1360Dây điện1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1406X7 Máy khoan cacbua 1.75 inch Sáo 3.63 inch Chiều dài 0.1406 Kích thước | AH7AZK 36PG04 GDC1406X70.1406Inch phân số1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1562X7 Máy khoan cacbua 1.75 inch Sáo 3.63 inch Chiều dài 0.1562 Kích thước | AH7AZN 36PG07 GDC1562X70.1562Inch phân số1.75 "3.63 "€129.81
GORILLA MILL GDC1575X7 Máy khoan cacbua 1.73 inch Sáo 3.62 inch Chiều dài 0.1575 Kích thước | AH7AZP 36PG08 GDC1575X70.1575metric1.73 "3.62 "€129.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORILLA MILL Máy khoan cacbua GDC1875X7 Sáo 1.75 inch Chiều dài 3.94 inch Kích thước 0.1875
€139.06 /đơn vị