Gorilla Mill Gd1406x5 | 36pe85 | Mũi khoan việc làm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GORILLA MILL GD1406X5 Máy khoan cacbua 1.26 inch Sáo 2.75 inch Chiều dài 0.141 Kích thước | AH7AUH 36PE85

GORILLA MILL Máy khoan cacbua GD1406X5 Sáo 1.26 inch Chiều dài 2.75 inch Kích thước 0.141

Trong kho
Khoản mục: AH7AUH phần: GD1406X5Tham chiếu chéo: 36PE85
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
€115.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Tương đương thập phân0.1406
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan9 / 64 "
Chiều dài sáo1.26 "
LớpHạt vi mô C2
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểGiá cả
GORILLA MILL GD1200X5 Máy khoan cacbua 1.13 inch Sáo 2.50 inch Chiều dài 0.12 Kích thước | AH7ATY 36PE76 GD1200X50.1200Dây điện1.13 "2.5 "€105.66
GORILLA MILL GD1250X5 Máy khoan cacbua 1.13 inch Sáo 2.50 inch Chiều dài 0.125 Kích thước | AH7AUA 36PE78 GD1250X50.1250Inch phân số1.13 "2.5 "€71.03
GORILLA MILL GD1285X5 Máy khoan cacbua 1.26 inch Sáo 2.75 inch Chiều dài 0.129 Kích thước | AH7AUC 36PE80 GD1285X50.1285Dây điện1.26 "2.75 "€81.29
GORILLA MILL GD1360X5 Máy khoan cacbua 1.26 inch Sáo 2.75 inch Chiều dài 0.136 Kích thước | AH7AUF 36PE83 GD1360X50.1360Dây điện1.26 "2.75 "€78.08
GORILLA MILL GD1562X5 Máy khoan cacbua 1.26 inch Sáo 2.75 inch Chiều dài 0.16 Kích thước | AH7AUL 36PE88 GD1562X50.1562Inch phân số1.26 "2.75 "€117.19
GORILLA MILL GD1590X5 Máy khoan cacbua 1.50 inch Sáo 3.15 inch Chiều dài 0.159 Kích thước | AH7AUN 36PE90 GD1590X50.1590Dây điện1.5 "3.15 "€87.31
GORILLA MILL GD1719X5 Máy khoan cacbua 1.50 inch Sáo 3.15 inch Chiều dài 0.172 Kích thước | AH7AUT 36PE94 GD1719X50.1719Inch phân số1.5 "3.15 "€87.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORILLA MILL Máy khoan cacbua GD1406X5 Sáo 1.26 inch Chiều dài 2.75 inch Kích thước 0.141
€115.84 /đơn vị