Gorilla Mill Cem58r4090 | Máy nghiền cacbua cuối 3-1/2 inch | 36pd58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GORILLA MILL CEM58R4090 Dao Phay Cacbua Cuối 3-1/2 Inch | AH7ATV 36PD58

GORILLA MILL Máy nghiền cuối cacbua CEM58R4090 3-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7ATV phần: CEM58R4090Tham chiếu chéo: 36PD58

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€114.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc bán kính cuối Mill
Bán kính góc0.09 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kết thúcKhông tráng
LớpHạt vi mô C2
Helix AngleBiến
Chiều dài cắt1.25 "
Danh sách sốCEM58R4090
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 8 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính gócLoại thứ nguyênKết thúcChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
Máy nghiền cacbua GORILLA CEM14R4045TIALN 2-1 / 2 inch | AH7ATJ 36NT58 CEM14R4045TIALN0.045 "Inch phân sốTiAlN3 / 4 "CEM14R4045TIALN42.5 "€30.71
Máy nghiền cuối cacbua GORILLA CEM34R4045TIALN 4 inch | AH7ATP 36NY51 CEM34R4045TIALN0.045 "Inch phân sốTiAlN1.5 "CEM34R4045TIALN44"€174.31
GORILLA MILL GM10RSL4030 Máy nghiền cacbua 7 inch GM10RSL4 | AH7BDL 36PH82 GM10RSL40300.04 "Inch phân sốGMX-354"GM10RSL447"€815.17
GORILLA MILL GM1600MMR4200 Máy nghiền cacbua 3-15 / 32 Inch | AH7BDM 36PJ87 GM1600MMR42002.00mmmetricGMX-3532mmGM1600MMR4200488mm€183.14
GORILLA MILL GMHT12R7120 Máy nghiền cacbua 3 inch | AH7BDR 36PN91 GMHT12R71200.12 "Inch phân sốGMS1.25 "GMHT12R712073"€119.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORILLA MILL Máy nghiền cuối cacbua CEM58R4090 3-1 / 2 inch
€114.32 /đơn vị