Gorilla Mill Cem3564f4ticn | Máy nghiền cacbua cuối 3-1/2 inch | 36ny80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GORILLA MILL Máy nghiền cuối cacbua CEM3564F4TICN 3-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6LGT phần: CEM3564F4TICNTham chiếu chéo: 36NY80
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
€108.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillSquare
Kết thúcTiCN
LớpHạt vi mô C2
Helix AngleVòng xoắn biến đổi và Sáo so le
Chiều dài cắt1.125 "
Danh sách sốCEM3564F4TICN
Vật chấtCacbua
Phay Dia.35 / 64 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207701000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính gócKết thúcChiều dài cắtDanh sách sốChiều dài cổSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
GORILLA MILL CEM10FXL4 Máy nghiền cacbua 6 inch | TUỔI 6KLE 36NM61 CEM10FXL4-Không tráng2"CEM10FXL4-46"€291.42
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN Máy nghiền kết thúc cacbua 6 inch | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-TiAlN2"CEM10FXL4TIALN-46"€359.76
Máy nghiền kết thúc cacbua GORILLA MILL CEM10FXL4TICN 6 inch | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-TiCN2"CEM10FXL4TICN-46"€359.76
GORILLA MILL CEM10R4125 Máy nghiền cuối Carbide 4 inch | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "Không tráng1.5 "CEM10R4125-44"€303.53
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN Máy nghiền kết thúc cacbua 4 inch | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "TiAlN1.5 "CEM10R4125TIALN-44"€337.83
GORILLA MILL CEM10R4125TICN Máy nghiền cacbua 4 inch | AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "TiCN1.5 "CEM10R4125TICN-44"€337.83
GORILLA MILL CEM12R4125 Máy nghiền cacbua 3 inch | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "Không tráng1"CEM12R4125-43"€57.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORILLA MILL Máy nghiền cuối cacbua CEM3564F4TICN 3-1 / 2 inch
€108.37 /đơn vị