vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GORILLA MILL CEM116R4010TIALN Dao phay cacbua cuối 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6KTG phần: CEM116R4010TIALNTham chiếu chéo: 36NN75
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
€21.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc0.01 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kết thúcTiAlN
LớpHạt vi mô C2
Helix AngleVòng xoắn biến đổi và Sáo so le
Chiều dài cắt1 / 4 "
Danh sách sốCEM116R4010TIALN
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1 / 16 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207701000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính gócChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoGiá cả
GORILLA MILL CEM116R2010TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 Inch | AG6KTA 36NN67 CEM116R2010TIALN0.01 "1 / 4 "CEM116R2010TIALN2€21.75
GORILLA MILL CEM116R2015TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 Inch | AG6KTD 36NN71 CEM116R2015TIALN0.015 "1 / 4 "CEM116R2015TIALN2€21.75
GORILLA MILL CEM116R4015TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 Inch | AG6KTK 36NN79 CEM116R4015TIALN0.015 "1 / 4 "CEM116R4015TIALN4€21.75
GORILLA MILL CEM332R2010TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 Inch | AG6LPU 36NX10 CEM332R2010TIALN0.01 "3 / 8 "CEM332R2010TIALN2€15.89
GORILLA MILL CEM332R2015TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 Inch | AG6LPX 36NX14 CEM332R2015TIALN0.015 "3 / 8 "CEM332R2015TIALN2€15.89
GORILLA MILL CEM332R2020TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 Inch | AG6LQA 36NX18 CEM332R2020TIALN0.02 "3 / 8 "CEM332R2020TIALN2€15.89
GORILLA MILL CEM332R4010TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 Inch | AG6LQD 36NX22 CEM332R4010TIALN0.01 "3 / 8 "CEM332R4010TIALN4€15.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORILLA MILL CEM116R4010TIALN Dao phay cacbua cuối 1-1/2 inch
€21.75 /đơn vị