Goodyear Engineered Products Pb-npf-0604 | 3dvc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR PB-NPF-0604 Lắp ống Nptf Nữ Id ống 3/8 inch | AC8UFX 3DVC7

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0604 Lắp ống Nptf Nữ Id ống 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8UFX phần: PB-NPF-0604Tham chiếu chéo: 3DVC7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€6.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐẩy vào ống phù hợp
Phong cách phù hợpSảnh
Kích thước đầu Hex (In.)5/8
Kích thước hex5 / 8 "
ID vòi3 / 8 "
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực công việc4000 PSI
Kích thước chủ đề1 / 4-18 "
Loại sợi(F) NPT
KiểuNPTF, Nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexID vòiỐng bên trong Dia.Tối đa Áp lực công việcKích thước chủ đềGiá cả
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR PB-NPF-0404 Đầu nối ống Nptf Nữ 1/4 inch Id ống | AC8UFW 3DVC6 PB-NPF-04045 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi1 / 4-18 "€5.16
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR PB-NPF-0606 Ống nối Nptf Nữ Id ống 3/8 inch | AC8UFY 3DVC8 PB-NPF-06063 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 8-18 "€7.09
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR PB-NPF-0806 Lắp ống Nptf Nữ 1/2 inch Id ống | AC8UFZ 3DVC9 PB-NPF-08063 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 8-18 "€9.79
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR PB-NPF-0808 Lắp ống Nptf Nữ 1/2 inch Id ống | AC8UGA 3DVD1 PB-NPF-080815 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI1 / 2-14 "€11.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0604 Lắp ống Nptf Nữ Id ống 3/8 inch
€6.14 /đơn vị