Goodyear Engineered Products P28-8m-50-3/4 Mpb | 3ped3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P28-8M-50-3 / 4 MPB Nhông 28 Răng 8m Chiều rộng 50m | AD2GQW 3PED3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Bánh xích P28-8M-50-3/4 MPB 28 Răng Khoảng cách 8m Rộng 50m

Trong kho
Khoản mục: AD2GQW Model: P28-8M-50-3/4 MPBTham chiếu chéo: 3PED3
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
€365.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xích
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Loại lỗ khoanMPB
Địa bích.80.0mm
Vật chấtGang thep
Tối đa Chán1.38 "
Số rãnh28
Bên ngoài Dia.70.080mm
Pitch8 mm
Đường kính quảng cáo.71.300mm
Chiều rộng60.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.79
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8483509080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại lỗ khoanYêu cầu ống lótĐịa bích.Số rãnhBên ngoài Dia.Đường kính quảng cáo.Chiều rộngGiá cả
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P24-8M-20-JA Nhông 24 răng Rộng 8m Chiều rộng 20m | AD2GQJ 3PEC1 P24-8M-20-JABận rộnJA70.1mm2459.740mm61.120mm43.6mm€208.79
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P28-8M-20-QT Nhông 28 Răng 8m Rộng 20m | AD2GQK 3PEC2 P28-8M-20-QTBận rộnQT hoặc H80.0mm2870.080mm71.300mm38.1mm€215.64
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P24-8M-30-JA Nhông 24 Răng 8m Rộng 30m | AD2GQU 3PED1 P24-8M-30-JABận rộnJA70.1mm2459.740mm61.120mm5mm€211.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Bánh xích P28-8M-50-3/4 MPB 28 Răng Khoảng cách 8m Rộng 50m
€365.07 /đơn vị