GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Vòi rửa áp lực 2P768 1/4 25 feet 1500 Psi
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi rửa áp lực |
Màu | Đen |
Xây dựng | Sợi tổng hợp bện |
Kích thước phù hợp | 1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S |
Ống bên trong Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài ống | 25ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.63 " |
Chất liệu bên trong | Nitrile |
Max. Sức ép | 1500 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 độ F |
Outer Chất liệu | Neoprene |
Yếu tố an toàn | 4:1 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.63 |
Chiều dài tàu (cm) | 46.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.11 |
Mã HS | 4009210000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.