GLEASON Bộ hệ thống dây hoa RCG28004 Vòng 0.60-0.94 40 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ hệ thống Festoon |
Kích thước cáp | 0.60 đến 0.94 " |
Loại cáp | Tròn |
Tối đa Khoảng cách di chuyển (Ft.) | 35.7 |
Min. Yêu cầu cáp / ống (Ft.) | 45 |
Số lượng xe đẩy | 6 |
Chiều dài tổng thể | 40ft. |
Thời lượng lưu trữ (Ft.) | 3.3 |
Công suất xe đẩy (Lbs.) | 45 |
Kiểu | Đường sắt C |
Wheel | Thép |
Bánh xe Dia. | 1 Trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 317.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 8425190000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cáp | Loại cáp | Chiều dài tổng thể | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF08-02 | 0.65 x 2.0 " | Bằng phẳng | 14ft. đến 23ft. | Dây thừng | €387.42 | |
FF08-03 | 0.65 x 2.0 " | Bằng phẳng | 19ft. đến 30ft. | Dây thừng | €463.40 | |
FF08-04 | 0.65 x 2.0 " | Bằng phẳng | 23ft. đến 37ft. | Dây thừng | €536.97 | |
FF08-05 | 0.65 x 2.0 " | Bằng phẳng | 27ft. đến 44ft. | Dây thừng | €614.49 | |
FF08-06 | 0.65 x 2.0 " | Bằng phẳng | 32ft. đến 50ft. | Dây thừng | €678.73 | |
FF08-07 | 0.65 x 2.0 " | Bằng phẳng | 36ft. đến 58ft. | Dây thừng | €752.34 | |
FF08-08 | 0.65 x 2.0 " | Bằng phẳng | 40ft. đến 65ft. | Dây thừng | €822.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.