Gilmour 825502-1001 | Vòi phun nước, tối đa 100 Psi. Áp suất, Kích hoạt, Chiều cao kích thước 3/4 inch, Kim loại, Thủy | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi phun nước GILMOUR 825502-1001, tối đa 100 psi. Áp suất, Kích hoạt, Kích thước 3/4 inch GHeight, Kim loại, Aqua | CP6LPH 425Y03

GILMOUR 825502-1001 Vòi phun nước, tối đa 100 psi. Áp suất, Kích hoạt, Kích thước 3/4 inch GHeight, Kim loại, Aqua

Trong kho
Vật phẩm: CP6LPH Mẫu: 825502-1001Tham chiếu chéo: 425Y03
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
€22.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun nước

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Vòi phun GILMOUR 813722-1001, 100 Psi Max. Áp suất, kết nối Ght kích thước 3/4 inch | CP6LNV 425X97 813722-1001Vòi phun€14.54
Vòi phun GILMOUR 813702-1001, 100 Psi Max. Áp suất, kết nối Ght kích thước 3/4 inch | CP6LNW 425X96 813702-1001Vòi phun€12.88
Vòi phun GILMOUR 825402-1001, 100 Psi Max. Áp suất, kết nối Ght kích thước 3/4 inch | CP6LNX 425X99 825402-1001Vòi phun€19.85
Vòi phun GILMOUR 825602-1001, 100 Psi Max. Áp suất, kết nối Ght kích thước 3/4 inch | CP6LNY 425X98 825602-1001Vòi phun€18.43
Vòi phun GILMOUR 855092-1011, 125 Psi Max. Áp suất, kết nối Ght kích thước 3/4 inch | CP6LNZ 425X95 855092-1011Vòi phun€39.70
Vòi phun nước GILMOUR 855012-1001, tối đa 100 psi. Áp suất, Kích hoạt, Kích thước 3/4 inch GHeight, Đen/Đỏ/Hạt dẻ | CP6LPF 426G20 855012-1001Vòi phun nước€18.52
Vòi phun nước GILMOUR 843112-1001, tối đa 100 psi. Áp suất, Kích hoạt, Kích thước 3/4 inch GHeight, Kim loại, Aqua | CP6LPG 425Y02 843112-1001Vòi phun nước€16.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GILMOUR 825502-1001 Vòi phun nước, tối đa 100 psi. Áp suất, Kích hoạt, Kích thước 3/4 inch GHeight, Kim loại, Aqua
€22.00 /đơn vị