GEORG FISCHER HGUC0800PG1000 Ống dẫn PVC 8 inch 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống dẫn |
đường kính | 8" |
Chiều cao | 8.625 " |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | PVC |
Đường ra. | 8.625 " |
Kiểu | PVC |
Chiều rộng | 8.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.1 |
Mã HS | 3917230000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Chiều cao | Đường ra. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGUC0601PG1000 | 6" | 6.625 " | 6.625 " | 6.625 " | €295.52 | RFQ
|
HGUC1000PG1000 | 10 " | 10.75 " | 10.75 " | 10.75 " | €510.98 | RFQ
|
HGUC1200PG1000 | 12 " | 12.75 " | 12.75 " | 12.75 " | €595.85 | RFQ
|
HGUC1400PG1000 | 14 " | 14 " | 14 " | 14 " | €708.25 | RFQ
|
HGUC1600PG1000 | 16 " | 16 " | 16 " | 16 " | €881.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.