Đường ống Gf 9870-015 | Wye Cpvc 80 1-1/2 Inch 471 Psi Ở 73f | 1vgy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1/2 Inch 471 Psi Tại 73f | AB3VBG 1VGY5

GEORG FISCHER 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1 / 2 Inch 471 Psi Tại 73f

Trong kho
Khoản mục: AB3VBG Mẫu: 9870-015Tham chiếu chéo: 1VGY5
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
€41.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcWye
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm
Max. Sức ép471 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule80
UPC818273194155

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)14.61
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9870-020 Wye 80 Ổ cắm trượt 2 inch 404 Psi tại 73f | AB3VBJ 1VGY7 9870-020CPVCỔ cắm404 psi @ 73 độ F210 độ F2"€94.95
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9870-030 Wye 80 Ổ cắm trượt 3 inch 375 Psi tại 73f | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVCỔ cắm375 psi @ 73 độ F210 độ F3"€427.85
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9870-040 Wye 80 Ổ cắm trượt 4 inch 324 Psi tại 73f | AB3VBN 1VGZ2 9870-040CPVCỔ cắm324 psi @ 73 độ F210 độ F4"€444.92
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 870-080 Wye Ổ cắm 8 x 8 x 8 inch Pvc | AF7RBV 22JZ10 870-080PVCỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm150 psi ở 73 độ F140 độ F8 x 8 x 8"€770.21
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9870-060 Wye Cpvc 80 Ổ cắm 6 inch 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVCỔ cắm150 psi176 độ F6"€646.35
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9870-251FB Ổ cắm Wye Cpvc 80 2x2x1-1/2 Inch 150 Psi | AF7REA 22JZ92 9870-251FBCPVCỔ cắm150 psi176 độ F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€126.74
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9870-337FB Wye Cpvc 80 Ổ cắm 3 inch 150 Psi | AF7REB 22JZ93 9870-337FBCPVCỔ cắm150 psi176 độ F3"€481.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1 / 2 Inch 471 Psi Tại 73f
€41.51 /đơn vị