Đường ống Gf 9857-375-010 | Ổ cắm trượt Union 1 inch 150 Psi ở 73f | 11w274 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9857-375-010 Ổ cắm trượt Union 1 inch 150 Psi ở 73f | AA3VBG 11W274

GEORG FISCHER 9857-375-010 Ổ cắm trượt Union 1 inch 150 Psi ở 73f

Trong kho
Khoản mục: AA3VBG phần: 9857-375-010Tham chiếu chéo: 11W274
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
€24.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Max. Sức ép150 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống1"
Schedule80
UPC994141280868

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 Inch 150 Psi Tại 73f | AA3VBE 11W272 9857-375-005Ổ cắm x Ổ cắm1 / 2 "€21.24
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 Inch 150 Psi Tại 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Ổ cắm x Ổ cắm3 / 4 "€21.34
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-012 Ổ cắm trượt Union Cpvc 80 1-1/4 inch | AA3VBH 11W275 9857-375-012Ổ cắm x Ổ cắm1.25 "€53.34
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-015 Ổ cắm trượt Union Cpvc 80 1-1/2 inch | AA3VBJ 11W276 9857-375-015Ổ cắm x Ổ cắm1.5 "€48.83
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9857-375-020 Ổ cắm trượt Union 2 inch 150 Psi ở 73f | AA3VBK 11W277 9857-375-020Ổ cắm x Ổ cắm2"€84.12
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 Inch 150 Psi Tại 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Ổ cắm x Ổ cắm1 / 2 "€21.88
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9898-375-005 Union Cpvc 1/2 Inch Fnpt 150 Psi Tại 73f | AA3VBM 11W279 9898-375-005FNPT x FNPT1 / 2 "€22.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9857-375-010 Ổ cắm trượt Union 1 inch 150 Psi ở 73f
€24.49 /đơn vị