Đường ống Gf 9854-010 | Ổ cắm trượt mặt bích Van-stone Cpvc 1 inch | 2ply7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 9854-010 Mặt bích van-đá Cpvc Ổ cắm trượt 1 inch | AC3ABB 2PLY7

GEORG FISCHER 9854-010 Van-stone Flange Cpvc 1 inch Slip Socket

Trong kho
khoản mục: AC3ABB Mẫu: 9854-010Tham chiếu chéo: 2PLY7
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
€16.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan-Đá Bích
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm
Max. Sức ép150 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.4.25 "
Kích thước đường ống1"
Schedule80
UPC818276627285

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9854-005 Mặt bích van-đá 80 Ổ cắm trượt 1/2 inch | AC3AAZ 2PLY5 9854-005Ổ cắm3.5 "1 / 2 "€14.18
GF PIPING SYSTEMS 9854-007 Mặt bích van-đá 80 Ổ cắm trượt 3/4 inch | AC3ABA 2PLY6 9854-007Ổ cắm3.875 "3 / 4 "€14.41
GF PIPING SYSTEMS 9854-012 Mặt bích van-đá Cpvc 80 1-1/4 Inch | AC3ABC 2PLY8 9854-012Ổ cắm4.625 "1.25 "€18.78
GF PIPING SYSTEMS 9854-015 Mặt bích van-đá Cpvc 80 1-1/2 Inch | AC3ABD 2PLY9 9854-015Ổ cắm5"1.5 "€21.79
GF PIPING SYSTEMS 9854-020 Mặt bích van-đá Cpvc Ổ cắm trượt 2 inch | AC3ABE 2PLZ1 9854-020Ổ cắm6"2"€26.42
GF PIPING SYSTEMS 9854-025 Mặt bích van-đá Cpvc 80 2-1/2 Inch | AC3ABF 2PLZ2 9854-025Ổ cắm7"2.5 "€58.17
GF PIPING SYSTEMS 9855-010 Mặt bích van-đá Cpvc 80 1 Inch Fnpt | AC3ABG 2PLZ3 9855-010FNPT4.25 "1"€27.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9854-010 Van-stone Flange Cpvc 1 inch Slip Socket
€16.56 /đơn vị