Đường ống Gf 9852-010 | Mặt bích đặc 1 inch Fnpt 150 Psi ở 73f | 2plx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9852-010 Mặt bích đặc 1 inch Fnpt 150 Psi ở 73f | AC3AAN 2PLX1

GEORG FISCHER 9852-010 Mặt bích rắn 1 inch Fnpt 150 Psi ở 73f

Trong kho
Khoản mục: AC3AAN Mẫu: 9852-010Tham chiếu chéo: 2PLX1
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
€34.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích rắn
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép150 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.4.25 "
Kích thước đường ống1"
Schedule80
UPC818277446472

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiSố lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9851-005 Ổ cắm trượt mặt bích Cpvc 80 1/2 inch | AC3AAB 2PLV8 9851-005Ổ cắm43.5 "1 / 2 "€19.04
GF PIPING SYSTEMS 9851-007 Ổ cắm trượt mặt bích Cpvc 80 3/4 inch | AC3AAC 2PLV9 9851-007Ổ cắm43.875 "3 / 4 "€19.49
GF PIPING SYSTEMS 9851-010 Mặt bích đặc Cpvc 80 Ổ cắm trượt 1 inch | AC3AAD 2PLW1 9851-010Ổ cắm44-15 / 64 "1"€21.01
GF PIPING SYSTEMS 9851-012 Ổ cắm trượt mặt bích Cpvc 1-1/4 inch | AC3AAE 2PLW2 9851-012Ổ cắm44.625 "1.25 "€24.85
GF PIPING SYSTEMS 9851-015 Ổ cắm trượt mặt bích Cpvc 1-1/2 inch | AC3AAF 2PLW3 9851-015Ổ cắm45"1.5 "€27.68
GF PIPING SYSTEMS 9851-020 Mặt bích đặc Cpvc 80 Ổ cắm trượt 2 inch | AC3AAG 2PLW4 9851-020Ổ cắm46"2"€33.68
GF PIPING SYSTEMS 9851-025 Ổ cắm trượt mặt bích Cpvc 2-1/2 inch | AC3AAH 2PLW5 9851-025Ổ cắm47"2.5 "€68.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9852-010 Mặt bích rắn 1 inch Fnpt 150 Psi ở 73f
€34.28 /đơn vị