Đường ống Gf 9847-015 | Cap Cpvc 80 1-1/2 Inch 471 Psi Ở 73f | 6mx08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9847-015 Cap Cpvc 80 1-1/2 Inch 471 Psi Tại 73f | AE9WDP 6MX08

GEORG FISCHER 9847-015 Nắp Cpvc 80 1-1 / 2 Inch 471 Psi Tại 73f

Trong kho
Khoản mục: AE9WDP Mẫu: 9847-015Tham chiếu chéo: 6MX08

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€21.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm
Max. Sức ép471 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9847-025 Cap Cpvc 80 2-1/2 Inch 425 Psi Tại 73f | AB3UZK 1VGT2 9847-025Ổ cắm425 psi @ 73 độ F210 độ F2.5 "€63.87
GF PIPING SYSTEMS 9847-030 Cap 80 Ổ cắm trượt 3 inch 375 Psi tại 73f | AB3UZM 1VGT4 9847-030Ổ cắm375 psi @ 73 độ F210 độ F3"€69.16
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9847-040 Cap 80 Ổ cắm trượt 4 inch 324 Psi tại 73f | AB3UZP 1VGT6 9847-040Ổ cắm324 psi @ 73 độ F210 độ F4"€70.57
GF PIPING SYSTEMS 9847-010 Cap 80 Ổ cắm trượt 1 inch 630 Psi ở 73f | AC2ZZR 2PLU8 9847-010Ổ cắm630 psi @ 73 độ F210 độ F1"€19.56
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9848-003 Cap Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 424 Psi Tại 73f | AC2ZZT 2PLU9 9848-003FNPT424 psi @ 73 độ F210 độ F3 / 8 "€10.11
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9848-005 Cap Cpvc 80 1/2 Inch Fnpt 424 Psi Tại 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005FNPT424 psi @ 73 độ F210 độ F1 / 2 "€9.57
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9848-007 Cap Cpvc 80 3/4 Inch Fnpt 344 Psi Tại 73f | AC2ZZV 2PLV2 9848-007FNPT344 psi @ 73 độ F210 độ F3 / 4 "€13.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9847-015 Nắp Cpvc 80 1-1 / 2 Inch 471 Psi Tại 73f
€21.04 /đơn vị