Đường ống Gf 9839-251 | Ống lót giảm tốc Cpvc 80 2 X 1-1/2 Inch | 6mx03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 9839-251 Ống lót giảm tốc Cpvc 80 2 x 1-1/2 Inch | AE9WDK 6MX03

GEORG FISCHER 9839-251 Ống lót giảm tốc Cpvc 80 2 x 1-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9WDK Mẫu: 9839-251Tham chiếu chéo: 6MX03
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
€28.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót giảm tốc
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép202 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống2 "x 1-1 / 2"
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9837-073 Ống lót giảm tốc Cpvc 80 1/2 x 3/8 Inch | AB3UYR 1VGP2 9837-073Spigot x Ổ cắm848 psi @ 73 độ F1 / 2 "x 3 / 8"€13.15
GF PIPING SYSTEMS 9837-209 Ống lót giảm tốc Cpvc 80 1-1/2 x 1/2 Inch | AB3UYU 1VGP4 9837-209Spigot x Ổ cắm471 psi @ 73 độ F1-1/2" x 1/2"€25.29
GF PIPING SYSTEMS 9837-338 Bộ giảm tốc Ống lót 3 x 2 Inch 375 Psi Tại 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338Spigot x Ổ cắm375 psi @ 73 độ F3 "x 2"€58.42
GF PIPING SYSTEMS 9837-339 Ống lót giảm tốc Cpvc 80 3 x 2-1/2 Inch | AB3UYY 1VGP8 9837-339Spigot x Ổ cắm375 psi @ 73 độ F3 "x 2-1 / 2"€60.34
GF PIPING SYSTEMS 9837-420 Bộ giảm tốc Ống lót 4 x 2 Inch 324 Psi Tại 73f | AB3UZA 1VGR1 9837-420Spigot x Ổ cắm324 psi @ 73 độ F4 "x 2"€64.23
GF PIPING SYSTEMS 9837-422 Bộ giảm tốc Ống lót 4 x 3 Inch 324 Psi Tại 73f | AB3UZC 1VGR3 9837-422Spigot x Ổ cắm324 psi @ 73 độ F4 "x 3"€65.35
GF PIPING SYSTEMS 9838-338 Bộ giảm tốc Ống lót 3 x 2 Inch 187 Psi Tại 73f | AB3UZE 1VGR5 9838-338Cái vòi x FNPT187 psi @ 73 độ F3 "x 2"€160.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9839-251 Ống lót giảm tốc Cpvc 80 2 x 1-1 / 2 inch
€28.10 /đơn vị