Đường ống Gf 9830-007 | Khớp nối 80 3/4 inch Fnpt 344 Psi ở 73f | 6nf15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 9830-007 Coupling 80 3/4 Inch Fnpt 344 Psi At 73f | AE9XUA 6NF15

GEORG FISCHER 9830-007 Khớp nối 80 3/4 inch Fnpt 344 Psi ở 73f

Trong kho
Khoản mục: AE9XUA Mẫu: 9830-007Tham chiếu chéo: 6NF15
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
€21.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Max. Sức ép344 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9829-025 Khớp nối Ổ cắm trượt Cpvc 80 2-1/2 inch | AB3UXT 1VGK7 9829-025Ổ cắm425 psi @ 73 độ F210 độ F2.5 "€45.50
GF PIPING SYSTEMS 9829-030 Khớp nối Ổ cắm trượt 80 inch Cpvc 3 | AB3UXV 1VGK9 9829-030Ổ cắm x Ổ cắm375 psi @ 73 độ F210 độ F3"€46.34
GF PIPING SYSTEMS 9829-040 Khớp nối Ổ cắm trượt 80 inch Cpvc 4 | AB3UXX 1VGL2 9829-040Ổ cắm324 psi @ 73 độ F210 độ F4"€60.61
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9830-030 Khớp nối Cpvc 3 inch Npt 187 Psi tại 73f | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 độ F210 độ F3"€72.29
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9830-040 Khớp nối Cpvc 4 inch Npt 162 Psi tại 73f | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 độ F210 độ F4"€135.80
GF PIPING SYSTEMS 9829-060 Khớp nối Cpvc 80 Ổ cắm 6 inch 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060Ổ cắm150 psi176 độ F6"€141.53
GF PIPING SYSTEMS 9830-012 Khớp nối 1-1/4 Inch Fnpt 260 Psi Tại 73f | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012FNPT260 psi @ 73 độ F210 độ F1.25 "€26.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9830-007 Khớp nối 80 3/4 inch Fnpt 344 Psi ở 73f
€21.75 /đơn vị