Đường ống Gf 9829-420fb | Giảm Khớp Nối Cpvc 80 4 X 2 Inch | 1vgl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 9829-420FB Giảm khớp nối Cpvc 80 4 x 2 Inch | AB3UYB 1VGL6

GEORG FISCHER 9829-420FB Khớp nối giảm Cpvc 80 4 x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3UYB phần: 9829-420FBTham chiếu chéo: 1VGL6
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
€167.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khớp nối
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm
Max. Sức ép324 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống4 "x 2"
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.12
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9829-338 Giảm khớp nối Cpvc 80 3 x 2 Inch | AB3UXZ 1VGL4 9829-338Ổ cắm375 psi @ 73 độ F210 độ F3 "x 2"€126.03
GF PIPING SYSTEMS 9829-422 Giảm khớp nối Cpvc 80 4 x 3 Inch | AB3UYD 1VGL8 9829-422Ổ cắm324 psi @ 73 độ F210 độ F4 "x 3"€147.74
GF PIPING SYSTEMS 9829-101 Giảm khớp nối Cpvc 80 3/4 x 1/2 Inch | AC2ZXW 2PLL9 9829-101Ổ cắm688 psi @ 73 độ F210 độ F3 / 4 "x 1 / 2"€14.41
GF PIPING SYSTEMS 9829-130 Giảm khớp nối Cpvc 80 1 x 1/2 Inch | AC2ZXX 2PLN1 9829-130Ổ cắm630 psi @ 73 độ F210 độ F1 "x 1/2"€21.28
GF PIPING SYSTEMS 9829-131 Giảm khớp nối Cpvc 80 1 x 3/4 Inch | AC2ZXY 2PLN2 9829-131Ổ cắm630 psi @ 73 độ F210 độ F1 "x 3/4"€20.02
GF PIPING SYSTEMS 9829-209FB Giảm khớp nối Cpvc 1-1/2 x 1/2 Inch | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FBỔ cắm471 psi @ 73 độ F210 độ F1-1/2" x 1/2"€47.07
GF PIPING SYSTEMS 9829-210FB Giảm khớp nối Cpvc 1-1/2 x 3/4 Inch | AC2ZYA 2PLN4 9829-210FBỔ cắm471 psi @ 73 độ F210 độ F1-1/2" x 3/4"€47.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9829-420FB Khớp nối giảm Cpvc 80 4 x 2 inch
€167.57 /đơn vị