vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 9801-131 Giảm Tee Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 Inch | AB3UWA 1VGF3

GEORG FISCHER 9801-131 Tê giảm Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3UWA Mẫu: 9801-131Tham chiếu chéo: 1VGF3
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
€26.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm
Max. Sức ép630 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống1 "x 1" x 3/4 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9801-101 Giảm Tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73 độ F210 độ F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€23.09
GF PIPING SYSTEMS 9801-130 Giảm Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 Inch | AB3UVY 1VGF1 9801-130630 psi @ 73 độ F210 độ F1 "x 1" x 1/2 "€31.66
GF PIPING SYSTEMS 9801-168 Giảm Tee Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 Inch | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73 độ F210 độ F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€62.50
GF PIPING SYSTEMS 9801-210 Giảm Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 Inch | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73 độ F210 độ F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€64.93
GF PIPING SYSTEMS 9801-211 Giảm Tee Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 Inch | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73 độ F210 độ F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€64.86
GF PIPING SYSTEMS 9801-249 Giảm Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1 Inch | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73 độ F210 độ F2 "x 2" x 1 "€76.64
GF PIPING SYSTEMS 9801-251 Giảm Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1-1/2 Inch | AB3UWL 1VGG4 9801-251404 psi @ 73 độ F210 độ F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€66.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9801-131 Tê giảm Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 inch
€26.17 /đơn vị