Đường ống Gf 897-040 | Liên Minh Pvc 4 Inch Schedule 80 Xám | 1vgb7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 897-040 Union Pvc 4 Inch Lịch trình 80 Xám | AB3UVA 1VGB7

GEORG FISCHER 897-040 Union Pvc 4 inch Lịch 80 Xám

Trong kho
Khoản mục: AB3UVA Mẫu: 897-040Tham chiếu chéo: 1VGB7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€91.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Max. Sức ép324 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống4"
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.5
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)28.7
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 897-375-005 Ổ cắm trượt Union 1/2 inch Pvc Grey | AA3VAR 11W260 897-375-005Ổ cắm x Ổ cắm2.16 "-1 / 2 "€10.12
GF PIPING SYSTEMS 897-375-007 Ổ cắm trượt Union 3/4in Pvc Grey | AA3GTGT 11W261 897-375-007Ổ cắm x Ổ cắm2.44 "-3 / 4 "€12.80
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 897-375-010 Ổ cắm trượt Union 1 inch Pvc Grey | AA3VAU 11W262 897-375-010Ổ cắm x Ổ cắm2.66 "-1"€14.54
GF PIPING SYSTEMS 897-375-012 Ổ cắm trượt Union 1-1/4in Pvc Grey | AA3VAV 11W263 897-375-012Ổ cắm x Ổ cắm2.98 "-1.25 "€26.93
GF PIPING SYSTEMS 897-375-015 Ổ cắm trượt Union 1-1/2 inch Pvc Grey | AA3VAW 11W264 897-375-015Ổ cắm x Ổ cắm3.28 "-1.5 "€33.39
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 897-375-020 Ổ cắm trượt 2 inch Union Pvc Grey | AA3VAX 11W265 897-375-020Ổ cắm x Ổ cắm3.53 "-2"€41.70
GF PIPING SYSTEMS 898-375-005 Union 1/2 Inch Fnpt Pvc Grey | AA3VAY 11W266 898-375-005FNPT x FNPT2.03 "-1 / 2 "€11.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 897-040 Union Pvc 4 inch Lịch 80 Xám
€91.89 /đơn vị