Đường ống Gf 856-015 | Mặt bích Spigot Pvc 1-1/2 inch | 22jy99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 856-015 Mặt bích 1-1/2 Inch Spigot Pvc | AF7RBN 22JY99

GEORG FISCHER 856-015 Mặt bích 1-1 / 2 inch Spigot Pvc

Trong kho
Khoản mục: AF7RBN Mẫu: 856-015Tham chiếu chéo: 22JY99
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
€13.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiSpigot
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Max. Sức ép150 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.5"
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS3917400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiSố lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 851-060 Mặt bích Ổ cắm 6 inch Pvc | AB6VGX 22JY91 851-060Ổ cắm811 "6"€80.25
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 856-040 Mặt bích 4 inch Spigot Pvc | AB6VGY 22JZ04 856-040Spigot89"4"€32.77
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 851-040 Mặt bích Ổ cắm 4 inch Pvc Lịch trình 80 | AD2RGQ 3TNV5 851-040Ổ cắm89"4"€44.76
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 852-005 Mặt bích 1/2 inch Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "€13.73
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 852-007 Mặt bích 3/4 inch Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "€16.75
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 852-010 Mặt bích 1 inch Fnpt Pvc | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13 / 64 "1"€19.10
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 852-012 Mặt bích 1-1/4 Inch Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39 / 64 "1.25 "€24.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 856-015 Mặt bích 1-1 / 2 inch Spigot Pvc
€13.97 /đơn vị