Đường ống Gf 852-040 | Mặt bích đặc 4 inch Fnpt Pvc | 2 giờ chiều1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 852-040 Mặt bích đặc 4 inch Fnpt Pvc | AC3AER 2PML1

GEORG FISCHER 852-040 Mặt bích đặc 4 inch Fnpt Pvc

Trong kho
Khoản mục: AC3AER Mẫu: 852-040Tham chiếu chéo: 2PML1
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
€113.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích rắn
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép150 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Số lượng lỗ8
Bên ngoài Dia.9"
Kích thước đường ống4"
Schedule80
UPC085000002049

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)23.11
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcSố lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 851-005 Mặt bích đặc Ổ cắm 1/2 inch Pvc Xám | AC3AEG 2PMK1 851-005Ổ cắmMặt bích rắn43.5 "1 / 2 "€12.23
GF PIPING SYSTEMS 851-007 Mặt bích đặc Ổ cắm 3/4 inch Pvc Grey | AC3AEH 2PMK2 851-007Ổ cắmMặt bích rắn43-57 / 64 "3 / 4 "€14.73
GF PIPING SYSTEMS 851-012 Mặt bích đặc 1 Ổ cắm 1/4 inch Pvc Grey | AC3AEK 2PMK4 851-012Ổ cắmMặt bích rắn44-41 / 64 "1.25 "€17.05
GF PIPING SYSTEMS 851-015 Mặt bích đặc 1 Ổ cắm 1/2 inch Pvc Grey | AC3AEL 2PMK5 851-015Ổ cắmMặt bích45"1.5 "€16.68
GF PIPING SYSTEMS 851-025 Mặt bích đặc 2 Ổ cắm 1/2 inch Pvc Grey | AC3AEM 2PMK6 851-025Ổ cắmMặt bích rắn47"2.5 "€30.14
GF PIPING SYSTEMS 851-030 Mặt bích đặc Ổ cắm 3 inch Pvc Xám | AC3AEN 2PMK7 851-030Ổ cắmMặt bích rắn47.5 "3"€34.65
GF PIPING SYSTEMS 852-025 Mặt bích đặc 2 1/2 inch Fpt Pvc Grey | AC3AEP 2PMK8 852-025FNPTMặt bích rắn47"2.5 "€64.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 852-040 Mặt bích đặc 4 inch Fnpt Pvc
€113.20 /đơn vị