Đường ống Gf 837-101 | Ống lót giảm tốc 3/4 X 1/2 Inch Spg X Slip Pvc | 6mv45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 837-101 Ống lót giảm tốc 3/4 x 1/2 inch Spg x Slip Pvc | AE9VXX 6MV45

GEORG FISCHER 837-101 Ống lót giảm tốc 3/4 x 1/2 inch Spg x Slip Pvc

Trong kho
Khoản mục: AE9VXX Mẫu: 837-101Tham chiếu chéo: 6MV45
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
€1.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiSpigot x Ổ cắm
Max. Sức ép688 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "x 1 / 2"
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 837-338 Ống lót giảm tốc 3 x 2 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNG 1VFK8 837-338Spigot x Ổ cắm375 psi ở 73 độ F3 "x 2"€37.13
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 837-420 Ống lót giảm tốc 4 x 2 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNJ 1VFL1 837-420Spigot x Ổ cắm324 psi ở 73 độ F4 "x 2"€51.15
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 837-422 Ống lót giảm tốc 4 x 3 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNL 1VFL3 837-422Spigot x Ổ cắm324 psi ở 73 độ F4 "x 3"€51.27
GF PIPING SYSTEMS 838-338 Ống lót giảm tốc 3 x 2 inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338Cái vòi x FNPT187 psi ở 73 độ F3 "x 2"€51.37
GF PIPING SYSTEMS 838-420 Ống lót giảm tốc 4 x 2 inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Cái vòi x FNPT162 psi ở 73 độ F4 "x 2"€79.81
GF PIPING SYSTEMS 838-422 Ống lót giảm tốc 4 x 3 inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Cái vòi x FNPT162 psi ở 73 độ F4 "x 3"€82.88
GF PIPING SYSTEMS 839-338 Ống lót giảm tốc 3 x 2 Inch Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187 psi ở 73 độ F3 "x 2"€33.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 837-101 Ống lót giảm tốc 3/4 x 1/2 inch Spg x Slip Pvc
€1.77 /đơn vị