vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 835-005 Bộ chuyển đổi 1/2 inch Fnpt x Ổ cắm trượt Pvc | AE9YAE6NG76

GEORG FISCHER Bộ điều hợp 835-005 1/2 inch Fnpt x Ổ cắm trượt Pvc

Trong kho
Khoản mục: AE9YAE Mẫu: 835-005Tham chiếu chéo: 6NG76
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
€4.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm FNPT x
Max. Sức ép424 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 835-002 Adapter Ổ Cắm 1/4 Inch x Fpt Pvc | AD2RFW 3TNT5 835-002Ổ cắm FNPT x424 psi ở 73 độ F1 / 4 "€10.40
GF PIPING SYSTEMS 835-003 Adapter Ổ Cắm 3/8 Inch x Fpt Pvc | AD2RFX 3TNT6 835-003Ổ cắm FNPT x424 psi ở 73 độ F3 / 8 "€11.09
GF PIPING SYSTEMS 835-007 Bộ chuyển đổi 3/4 inch Fnpt x Ổ cắm trượt Pvc | AE9YAF 6NG77 835-007Ổ cắm FNPT x344 psi ở 73 độ F3 / 4 "€7.78
GF PIPING SYSTEMS 835-010 Adapter 1 inch Fnpt x Ổ cắm trượt Pvc | AE9YAG6NG78 835-010Ổ cắm FNPT x315 psi ở 73 độ F1"€12.74
GF PIPING SYSTEMS 835-012 Adapter 1-1/4 Inch Fnpt x Ổ cắm trượt Pvc | AE9YAH6NG79 835-012Ổ cắm FNPT x260 psi ở 73 độ F1.25 "€19.45
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 836-060N Ổ cắm 6 inch Pvc | AF7RAM 22JY73 836-060NỔ cắm150 psi ở 73 độ F6"€328.70
GF PIPING SYSTEMS 836-080N Adapter 8 Trong Socket Pvc | AF7RAN 22JY74 836-080NỔ cắm150 psi ở 73 độ F8"€366.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER Bộ điều hợp 835-005 1/2 inch Fnpt x Ổ cắm trượt Pvc
€4.66 /đơn vị