Đường ống Gf 829-338 | Giảm Khớp Nối 3 X 2 Inch Trượt Pvc | 1vfh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 829-338 Giảm khớp nối Pvc trượt 3 x 2 inch | AB3UMF 1VFH2

GEORG FISCHER 829-338 Khớp nối giảm 3 x 2 inch Pvc

Trong kho
Khoản mục: AB3UMF Mẫu: 829-338Tham chiếu chéo: 1VFH2
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
€50.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khớp nối
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Max. Sức ép375 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống3 "x 2"
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 829-420FB Giảm khớp nối Pvc trượt 4 x 2 inch | AB3UMH 1VFH4 829-420FBỔ cắm x Ổ cắm324 psi ở 73 độ F4 "x 2"€106.02
GF PIPING SYSTEMS 829-422 Giảm khớp nối Pvc trượt 4 x 3 inch | AB3UMK 1VFH6 829-422Ổ cắm x Ổ cắm324 psi ở 73 độ F4 "x 3"€89.96
GF PIPING SYSTEMS 829-101 Khớp nối giảm 3/4 x 1/2 inch Slip Pvc | AC3ACP2PME6 829-101Ổ cắm x Ổ cắm848 psi ở 73 độ F3 / 4 "x 1 / 2"€6.71
GF PIPING SYSTEMS 829-130 Giảm khớp nối Pvc trượt 1 x 1/2 inch | AC3ACQ 2PME7 829-130Ổ cắm x Ổ cắm630 psi ở 73 độ F1 "x 1/2"€9.17
GF PIPING SYSTEMS 829-131 Giảm khớp nối Pvc trượt 1 x 3/4 inch | AC3ACR 2PME8 829-131Ổ cắm x Ổ cắm630 psi ở 73 độ F1 "x 3/4"€9.31
GF PIPING SYSTEMS 829-210 Giảm khớp nối 1-1/2 x 3/4 inch Slip Pvc | AC3ACT 2PMF1 829-210Ổ cắm x Ổ cắm471 psi ở 73 độ F1-1/2" x 3/4"€19.49
GF PIPING SYSTEMS 829-211 Khớp nối giảm 1-1/2 x 1 inch Pvc trượt | AC3ACU 2PMF2 829-211Ổ cắm x Ổ cắm471 psi ở 73 độ F1-1 / 2 "x 1"€19.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 829-338 Khớp nối giảm 3 x 2 inch Pvc
€50.28 /đơn vị