Đường ống Gf 829-010 | Khớp Nối Ổ Cắm Trượt 1 Inch Pvc | 6ng54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 829-010 Khớp nối Ổ cắm trượt 1 inch Pvc | AE9XZU 6NG54

GEORG FISCHER 829-010 Khớp nối 1 inch ổ cắm trượt Pvc

Trong kho
Khoản mục: AE9XZU Mẫu: 829-010Tham chiếu chéo: 6NG54

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€7.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Max. Sức ép630 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1"
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngScheduleGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 829-025 Khớp nối Pvc 2 1/2 Inch Lịch trình 80 Xám | AB3ULZ 1VFG5 829-025Ổ cắm x Ổ cắm425 psi ở 73 độ F2.5 "80€28.93
GF PIPING SYSTEMS 829-030 Khớp nối Pvc 3 Inch Lịch trình 80 Xám | AB3UMB 1VFG7 829-030Ổ cắm x Ổ cắm375 psi ở 73 độ F3"80€30.80
GF PIPING SYSTEMS 829-040 Khớp nối Pvc 4 Inch Lịch trình 80 Xám | AB3UMD 1VFG9 829-040Ổ cắm x Ổ cắm324 psi ở 73 độ F4"80€38.10
GF PIPING SYSTEMS 830-025 Khớp nối Pvc 2 1/2 Inch Lịch trình 80 Xám | AB3UMM 1VFH8 830-025FNPT x FNPT212 psi ở 73 độ F2.5 "80€58.98
GF PIPING SYSTEMS 830-030 Khớp nối Pvc 3 Inch Lịch trình 80 Xám | AB3UMP 1VFJ1 830-030FNPT x FNPT187 psi ở 73 độ F3"80€62.50
GF PIPING SYSTEMS 829-005 Khớp nối Ổ cắm trượt 1/2 inch Pvc | AE9XZR 6NG52 829-005Ổ cắm x Ổ cắm848 psi ở 73 độ F1 / 2 "80€5.25
GF PIPING SYSTEMS 829-007 Khớp nối Ổ cắm trượt 3/4 inch Pvc | AE9XZT 6NG53 829-007Ổ cắm x Ổ cắm688 psi ở 73 độ F3 / 4 "80€7.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 829-010 Khớp nối 1 inch ổ cắm trượt Pvc
€7.32 /đơn vị