vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 805-030 Tee 3 inch Fnpt Pvc | AB3UKX 1VFD6

GEORG FISCHER 805-030 Tê 3 inch Fnpt Pvc

Trong kho
Khoản mục: AB3UKX Mẫu: 805-030Tham chiếu chéo: 1VFD6
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
€107.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x FNPT
Max. Sức ép375 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống3"
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 801-025 Tee Pvc 2 1/2 Inch Lịch trình 80 Xám | AB3UJU 1VFA7 801-025Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm425 psi ở 73 độ F2.5 "€37.26
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 805-025 Tee Pvc 2 Lịch trình 1/2 inch 80 Xám | AB3UKV 1VFD4 805-025FNPT x FNPT x FNPT212 psi ở 73 độ F2.5 "€114.16
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 805-040 Tee 4 inch Fnpt Pvc | AB3UKZ 1VFD8 805-040FNPT x FNPT x FNPT325 psi ở 73 độ F4"€180.88
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 801-030 Tee Ổ cắm 3 inch Pvc | AB6VGU 22JY29 801-030Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm150 psi ở 73 độ F3"€45.29
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 801-060 Tee Ổ cắm 6 inch Pvc | AB6VGV 22JY30 801-060Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm150 psi ở 73 độ F6"€154.97
GF PIPING SYSTEMS 802-010 Tee Ổ cắm trượt 1 inch x Fnpt Pvc | AC3ACD 2PMD5 802-010Ổ cắm x FNPT315 psi ở 73 độ F1"€18.93
GF PIPING SYSTEMS 802-015 Tee 1 Ổ cắm 1/2 inch x Fpt Pvc Grey | AC3ACE 2PMD6 802-015Ổ cắm FNPT x235 psi ở 73 độ F1.5 "€23.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 805-030 Tê 3 inch Fnpt Pvc
€107.65 /đơn vị