vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 801-248 Giảm Tee 2 x Ổ cắm 3/4 inch Pvc | AF7QYK 22JY34

GEORG FISCHER 801-248 Giảm Tee 2 x 3/4 Inch Socket Pvc

Trong kho
Khoản mục: AF7QYK Mẫu: 801-248Tham chiếu chéo: 22JY34
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
€23.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Max. Sức ép150 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống2 "x 2" x 3/4 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS3917400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 801-209 Giảm Tee 1-1/2 x Ổ cắm 1/2 inch Pvc | AF7QYH 22JY32 801-2091-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€19.85
GF PIPING SYSTEMS 801-247 Giảm Tee 2 x Ổ cắm 1/2 inch Pvc | AF7QYJ 22JY33 801-2472 "x 2" x 1/2 "€24.26
GF PIPING SYSTEMS 801-292 Giảm Tee 2-1/2 x Ổ cắm 2 inch Pvc | AF7QYL 22JY35 801-2922-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "€31.33
GF PIPING SYSTEMS 801-532 Giảm Tee Ổ cắm 6 x 4 inch Pvc | AF7QYM 22JY36 801-5326 "x 6" x 4 "€175.57
GF PIPING SYSTEMS 801-585 Giảm Tee Ổ cắm 8 x 6 inch Pvc | AF7QZD 22JY37 801-5858 "x 8" x 6 "€390.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 801-248 Giảm Tee 2 x 3/4 Inch Socket Pvc
€23.87 /đơn vị