Đường ống Gf 801-131 | Giảm Tee Pvc 1 X 1 X 3/4 Inch Xám | 1vfb4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 801-131 Giảm Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 Inch Xám | AB3UKA 1VFB4

GEORG FISCHER 801-131 Giảm Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 inch Xám

Trong kho
Khoản mục: AB3UKA Mẫu: 801-131Tham chiếu chéo: 1VFB4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€9.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTê giảm tốc
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm
Max. Sức ép630 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1 "x 1" x 3/4 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 801-101 Giảm Tee Pvc 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch Xám | AB3UJW 1VFA9 801-101688 psi ở 73 độ F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€6.81
GF PIPING SYSTEMS 801-130 Giảm Tee Pvc 1 x 1 x 1/2 Inch Xám | AB3UJY 1VFB2 801-130630 psi ở 73 độ F1 "x 1" x 1/2 "€9.45
GF PIPING SYSTEMS 801-168 Giảm Tee Pvc 1 1/4 x 1 1/4 x 1 In | AB3UKC 1VFB6 801-168520 psi ở 73 độ F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€20.17
GF PIPING SYSTEMS 801-210 Giảm Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 In | AB3UKE 1VFB8 801-210471 psi ở 73 độ F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€19.04
GF PIPING SYSTEMS 801-211 Giảm Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 1 In | AB3UKG 1VFC1 801-211471 psi ở 73 độ F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€19.02
GF PIPING SYSTEMS 801-249 Giảm Tee Pvc 2 x 2 x 1 Inch Xám | AB3UKJ 1VFC3 801-249404 psi ở 73 độ F2 "x 2" x 1 "€26.08
GF PIPING SYSTEMS 801-251 Giảm Tee Pvc 2 x 2 x 1 1/2 Inch Xám | AB3UKL 1VFC5 801-251404 psi ở 73 độ F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€23.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 801-131 Giảm Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 inch Xám
€9.29 /đơn vị