Georg Fischer 161591103 | Van thông hơi và xả máu 3/4 In | 33z889 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GEORG FISCHER 161591103 Van thông gió và chảy máu 3/4 Trong | AC6HXK 33Z889

GEORG FISCHER 161591103 Van thông gió và xả 3/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AC6HXK phần: 161591103Tham chiếu chéo: 33Z889
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
€195.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thông gió và chảy máu
Vật liệu cơ thểPVC / EPDM
Kiểu kết nốiSocket / Threaded
Vật liệu nổipolypropylene
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Max. Sức ép240 psi
Min. áp lực1 psi
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 140 độ F
UPC818273491063
Đường thông hơi.3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481809050
Quốc giaCH

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao thông gió (4-3 / 4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
GEORG FISCHER 161591101 Van thông hơi và chảy máu 3/8 In | AC6HXH 33Z887 161591101€148.50
GEORG FISCHER 161591102 Van thông hơi và chảy máu 1/2 Trong | AC6HXJ 33Z888 161591102€148.44
GEORG FISCHER 161591104 Van thông hơi và chảy máu 1 trong | AC6HXL 33Z890 161591104€242.87
GEORG FISCHER 161591106 Van thông gió và chảy máu 1-1 / 2 In | AC6HXM 33Z891 161591106€448.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 161591103 Van thông gió và xả 3/4 trong
€195.85 /đơn vị