Genova 54705 | Khuỷu tay Pvc 100 Psi @ 180 độ F Kích thước ống 1/2in | 34cd97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GENOVA 54705 khuỷu tay PVC 100 psi @ 180 độ F Kích thước ống 1 / 2in | AG4KJN 34CD97

GENOVA 54705 Cút PVC 100 psi @ 180 độ F Kích thước ống 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AG4KJN phần: 54705Tham chiếu chéo: 34CD97
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
€1.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiHub
Max. Sức ép100 psi ở 180 độ F
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Số lượng lỗ2
Kích thước đường ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS3917400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GENOVA 62830 khuỷu tay PVC 30 lịch Kích thước ống 3 inch màu trắng | AG4KJZ 34CE10 628303"€1.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENOVA 54705 Cút PVC 100 psi @ 180 độ F Kích thước ống 1/2in
€1.54 /đơn vị