GENIE Hướng dẫn nâng vật liệu SLC-24 650 lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nâng vật liệu |
Căn cứ | Tiêu chuẩn |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 31-1 / 2 " |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Chiều dài ngã ba | 28 " |
Width Chiều rộng | 23 " |
khung Vật liệu | Thép |
Dia bánh trước. | 4" |
Nâng chiều cao dĩa xuống | 267 " |
Nâng chiều cao dĩa lên | 288 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 288 " |
Chiều cao nâng Min. | 267 " |
Tải trọng | 650 lb |
Trung tâm tải | 14 " |
Chiều cao tổng thể | 86 " |
Chiều dài tổng thể | 81 " |
Chiều rộng tổng thể | 66 " |
Powered By | Hướng dẫn sử dụng tời |
Dia bánh sau. | 5" |
Chính sách bảo hành | 2ACD6 |
Trọng lượng tàu (kg) | 173.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 226.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài ngã ba | Width Chiều rộng | Chính sách bảo hành | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao nâng Min. | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC-12 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD4 | 155 " | 134 " | 650 lb | 86 " | €5,190.71 | RFQ
| |
SLC-18 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD6 | 222 " | 201 " | 650 lb | 86 " | €6,388.53 | RFQ
| |
STD SLA-10 | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD6 | 137.5 " | 117 " | 1000 lb | 78.5 " | €6,596.18 | RFQ
| |
STD SLA-15 | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD6 | 196 " | 175.5 " | 800 lb | 78.5 " | €7,889.87 | RFQ
| |
STD SLA-5 | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD4 | 79 " | 58.5 " | 1000 lb | 78.5 " | €5,302.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.