GENIE Xe nâng cắt kéo chạy điện GS-2032, 800 Lbs. Khả năng chịu tải, 26 Ft. tối đa. Chiều cao làm việc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy cắt kéo điện |
Bánh | Không |
Chiều cao đóng cửa | 6 ft. 8 " |
Lái xe | Có |
Chiều cao lan can | 43 " |
Tải trọng | 800 lbs. |
Chiều dài tổng thể | 96 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Chiều cao nền tảng | 20 ft. |
Chiều rộng nền tảng | 32 " |
Nguồn điện | DC |
Kích thước máy | 15 " |
Chiều cao xếp gọn | 80 " |
Chiều cao làm việc | 26 ft. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều cao nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Nguồn điện | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ổ đĩa điện tử GS-2646 | 1000 lbs. | 8 ft. | 46 " | 26 ft. 1 " | 45 1 / 2 " | AC | 15 "x 5" | €40,726.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.