Genie 35101gt | 35ux89 | Bộ phanh an toàn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ phanh an toàn GENIE 35101GT Dài 3 inch x Rộng 12 inch x Cao 12 inch | AH6BAL 35UX89

GENIE Bộ phanh an toàn 35101GT Dài 3 inch x Rộng 12 inch x Cao 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6BAL phần: 35101GTTham chiếu chéo: 35UX89
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
€112.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ phanh an toàn
Vật chấtThép
Chiều cao tổng thể12 "
Chiều dài tổng thể3"
Chiều rộng tổng thể12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Bộ ổn định GENIE 35159-SGT 45 inch Chiều dài 4 inch Chiều rộng PK2 | AG9DBK 18F639 35159-SGTBộ ổn định4"45 "4"€637.77
Bộ ổn áp GENIE 37481GT 46 inch Chiều dài 5 inch Chiều rộng PK2 | AG9DBL 18F645 37481GTBộ ổn định5"46 "5"€719.17
Mở rộng phuộc GENIE 33366-SGT Dài 4 inch x Rộng 36-1 / 2 inch x Cao 4 inch | AH6BAK 35UX88 33366-SGTMở rộng ngã ba4"4"36.5 "€380.49
Bộ điều chỉnh GENIE 2320GT 5 x 5 inch Mfr. Không có GH3.8 GH5.6 | AH9BNY 39FW21 2320GTRegulator5"5"5"€454.58
Bộ điều khiển GENIE 32237GT Mfr. Không có GH3.8 GH5.6 | AH9BNZ 39FW22 32237GTKiểm soát hội3.5 "10 "10 "€442.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENIE Bộ phanh an toàn 35101GT Dài 3 inch x Rộng 12 inch x Cao 12 inch
€112.17 /đơn vị