GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Cảm biến báo động không dây WA700SEN 9VDC
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảm biến báo động không dây |
báo động | Nghe được |
Loại Enclosure | nhựa |
tần số | 432.92 MHz |
Vật chất | nhựa |
Tổng kích thước | 1-37 / 64 "L x 1-3 / 16" W x 9/16 "H |
Nguồn điện | 9 VDC |
Chiều dài cảm biến | 1-37 / 64 " |
Vật liệu cảm biến | Semiconductor |
điện áp | 9 |
Wireless Dải | 120 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.68 |
Quốc gia | HK |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.