Tổng hợp Vm8205sd | Máy Đo Độ Rung Với Thẻ Sd Datalog | 6xah8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo độ rung VM8205SD kèm thẻ Datalog Sd | AF2QAM 6XAH8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo độ rung VM8205SD với thẻ Datalog Sd

Trong kho
Khoản mục: AF2QAM phần: VM8205SDTham chiếu chéo: 6XAH8
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
€1,188.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo rung
tính chính xác+/- 5% đọc +2 chữ số
Tự động tắt nguồnY
Loại Pin(6) AA
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnN
Giữ dữ liệuY
Giao diệnMàn hình LCD 2.05 x 1.5 "
Dải tần số10 Hz đến 1 kHz
Giao thứcSD Card
Nhiệt độ. Phạm viN/A
UPC681035014547
Vận tốc0.02 đến 7.87 in / giây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS9025198080
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi gia tốc (2 đến 656 ft / giây)
  • Các tính năng đặc biệt: Kết quả đầu ra Nhật ký dữ liệu được định dạng Excel

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo độ rung VM8205SD với thẻ Datalog Sd
€1,188.26 /đơn vị