Tướng Uv254sd | Máy đo Uva Uvc với thẻ Sd ghi dữ liệu | 6xaj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo UV254SD Uva Uvc có thẻ Sd ghi dữ liệu | AF2QAP 6XAJ6

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo UV254SD Uva Uvc với thẻ Sd ghi dữ liệu

Trong kho
Khoản mục: AF2QAP phần: UV254SDTham chiếu chéo: 6XAJ6
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
€1,226.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đo ánh sáng
tính chính xác+ / 4% Đọc toàn quy mô + 2 chữ số
Tự động tắt nguồnY
Loại Pin(6) AA
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnN
Giữ dữ liệuY
Đăng nhập vào dữ liệuY
Giao diệnMàn hình LCD 2.05 x 1.5 "
Giao thứcSD Card
Phạm vi đo0 đến 20 mW / cm2
Bộ nhớ2 GB
Nhỏ nhất lớn nhất. Ký ứcY
Giữ mức cao nhấtY
cảm biếnđường kính 1 inch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS9027308080
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Các loại ánh sáng (UVA, UVB)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo UV254SD Uva Uvc với thẻ Sd ghi dữ liệu
€1,226.19 /đơn vị