Tổng Hợp Ep8710 | Máy đo độ ẩm nhiệt độ | 20vc92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

General TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo độ ẩm nhiệt độ EP8710 | AG9LWV 20VC92

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo độ ẩm nhiệt độ EP8710

Trong kho
Khoản mục: AG9LWV Kiểu: EP8710Tham chiếu chéo: 20VC92
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
€122.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo độ ẩm nhiệt độ
Tự động tắt nguồn
Loại Pin9V
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Chiều dài dây48 "
Giữ dữ liệu
Giao diệnLCD
Độ chính xác độ ẩm+/- 3% Từ 5% đến 95%
Độ ẩm phân giải0.1%
Bộ nhớKhông
Thăm dò Dia.0.12 "
Chiều dài đầu dò4"
Phạm vi độ ẩm tương đối0% đến 99.9%
Thời gian đáp ứngDưới 80 giây.
Loại cảm biếnĐiện dung
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 1 độ, +/- 3% RH
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 50 độ
Nhiệt độ Độ phân giải+/- 1.0 độ
UPC681035016312

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)23.11
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu đồng hồ: Nhiệt độ và độ ẩm
  • Đồ thị thanh: Không
  • Các tính năng đặc biệt: Triple Readout

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại PinGiữ dữ liệuPhạm vi độ ẩm tương đốiThời gian đáp ứngLoại cảm biếnNhiệt độ Sự chính xácNhiệt độ. Phạm viGiá cả
General TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo độ ẩm nhiệt độ EP8703 | AG9LWR 20VC89 EP87039VKhông0% đến 99.9%Dưới 80 giây.Điện dung+/- 1 độ, +/- 3% RH-10 độ đến 50 độ€88.03
General TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo độ ẩm nhiệt độ EP8709 | AG9LWT 20VC90 EP87099V0% đến 99.9%Dưới 80 giây.Điện dung+/- 1 độ, +/- 3% RH-10 độ đến 50 độ€104.50
TỔNG HỢP CÔNG CỤ & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Bút đo độ ẩm nhiệt độ 20-100 phần trăm | AJ2JLT 6MRP1 PTH8707CR2032Không20% đến 100%60 giây.Điện dung+/- 1 độĐộ 0 đến độ 50€59.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo độ ẩm nhiệt độ EP8710
€122.57 /đơn vị