Tổng hợp Dt310lab | Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số dài 8-3/8 inch | 3ktw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP TOOLS & INSTRUMENTS LLC Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số DT310LAB Chiều dài 8-3/8 inch | AC9VUN 3KTW1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số DT310LAB Chiều dài 8-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9VUN phần: DT310LABTham chiếu chéo: 3KTW1
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
€51.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số
tính chính xác-4 độ F đến 248 độ F +/- 1.8 độ F, ngoài phạm vi +/- 3.6 độ F
Tự động tắt nguồn
Loại PinLR 44 1.5 V Kiềm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Trường hợp vật liệunhựa
Giữ dữ liệuKhông
Phân chia bằng cấp0.1 Degrees
Kích thước quay số57.2 x 20.6 mm
Giao diệnLCD kỹ thuật số 4 chữ số
Lens MaterialLCD
Độ phân giải0.1 Degrees
Chiều dài thân8.38 "
Vật liệu gốcThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiữ dữ liệuKích thước quay sốChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
TỔNG HỢP TOOLS & INSTRUMENTS LLC Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số DPT301FC Chiều dài 5 inch | AC9VUA 3KTP8 DPT301FC+/- 1 độ C34.5 x 30.0 mm4.5 "-40 đến 302 độ F€24.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số DT310LAB Chiều dài 8-3/8 inch
€51.62 /đơn vị