GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF645 Quy tắc thép linh hoạt 6 inch 5r Grad
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quy tắc thép |
Xây dựng | Thép tôi dẻo |
Kết thúc | Chrome Satin cứng |
Loại tốt nghiệp | 5R |
Tốt nghiệp | Phần 32, 64, 10, 100 |
Chiều dài | 6" |
Đánh dấu | Đen |
Chiều rộng | 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.29 |
Mã HS | 9017204000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại tốt nghiệp | Tốt nghiệp | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF649MD | Kỹ sư / Số liệu | Thứ 10, 100, mm, 0.5 mm | 150mm | 13mm | €16.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.