GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Bộ dụng cụ khoan lỗ bỏ túi 849 Mũi khoan bước 3/8
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ đồ gá lỗ bỏ túi |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 4 " |
Chiều dài | 6" |
Kích thước chân | 3 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.69 |
Mã HS | 8466208040 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.