Chung 5b | Thép cắt vòng tròn dài 3-1/4 inch | 39ep63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ & DỤNG CỤ TỔNG HỢP LLC Máy cắt vòng tròn 5B Thép dài 3-1/4 inch | AH9AEX 39EP63

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Thép cắt hình tròn 5B Chiều dài 3-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9AEX Model: 5BTham chiếu chéo: 39EP63
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
€50.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt tròn
Sức chứa1 "đến 6" dia.
Xây dựngThép
Chiều dài3.25 "
Số lượng các mảnh2
Kích thước máy3 / 4 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "
KiểuĐiều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Cho phép bạn cắt các lỗ chính xác có đường kính từ 1 đến 6 inch, chuôi 3/8" để sử dụng trên hầu hết các máy khoan tiêu chuẩn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Thép cắt hình tròn 5B Chiều dài 3-1 / 4 inch
€50.06 /đơn vị