GENERAL ELECTRIC Cầu dao vỏ đúc THQL2130GFT, 2P, 30A, 10kAIC @ 120V
Khoản mục: CE6KMW
phần: THQL2130GFT
€190.60 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ngắt mạch thu nhỏ |
amps | 30 |
Loại khung | THQL |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 240 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.8 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Mục | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THQLRK1 | - | Bộ giữ lại | 1 | - | €14.55 | ||
THQLRK2 | - | Bộ giữ lại | 1 | - | €14.55 | RFQ
| |
THQLRK3 | - | Bộ giữ lại | 1 | - | €18.33 | RFQ
| |
THQL1115 | 15 | Bộ ngắt mạch thu nhỏ | 1 | 120 | €27.15 | RFQ
| |
THQL1115AF | 15 | Bộ ngắt mạch thu nhỏ | 1 | 120 | €100.02 | RFQ
| |
THQL1115GF | 15 | Bộ ngắt mạch thu nhỏ | 1 | 120 | - | RFQ
| |
THHQL1115GFT | 15 | Bộ ngắt mạch thu nhỏ | 1 | 120 | €289.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.