GENERAL ELECTRIC THQB1130GFT Bolt On Circuit Breaker, 10kAIC @ 120V, 1 Pha, 1 cực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ngắt mạch thu nhỏ |
amps | 30 |
Loại khung | THQB |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 120 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.22 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
THHQB1115 | 15 | 1 | 120 | €38.70 | RFQ
| |
THHQB1115AF | 15 | 1 | 120 | €220.63 | RFQ
| |
THHQB1115GFT | 15 | 1 | 120 | €240.23 | RFQ
| |
THHQB1130GFT | 30 | 1 | 120 | €240.23 | RFQ
| |
THHQB1135 | 35 | 1 | 120 | €44.51 | RFQ
| |
THHQB21100 | 100 | 2 | 240 | - | RFQ
| |
THHQB2115 | 15 | 2 | 240 | €93.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.