vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ĐIỆN THED136030WL Cầu Dao 30a 3p 600vac Vấu | AE7WKL 6AXN7

GENERAL ELECTRIC THED136030WL Bộ ngắt mạch 30a 3p 600vac Lug

Trong kho
Khoản mục: AE7WKL phần: THED136030WLTham chiếu chéo: 6AXN7
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
€1,062.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC600 VAC
KHÔNG KHÍ @ 240VAC65KA
KHÔNG KHÍ @ 480VAC25KA
KHÔNG KHÍ @ 600VAC18KA
amps30
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC500 VDC
Độ sâu3.38 "
khung Kích150A / THED
Chiều cao6.3 "
Tối đa Xếp hạng AIR18KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtCắm bảng điều khiển
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng4.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8536308000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐánh giá điện áp ACXếp hạng AICampsĐánh giá điện áp DCSố lượng cựcGiai đoạnđiện ápGiá cả
TỔNG HỢP ĐIỆN THED113015WL Cầu Dao 15a 1p 277vac Vấu | AE7WKA 6AXL6 THED113015WL1.4 "277 VAC-15125 VDC1--€865.71
TỔNG HỢP ĐIỆN THED113020WL Cầu Dao 20a 1p 277vac Vấu | AE7WKB 6AXL7 THED113020WL1.4 "277 VAC-20125 VDC11-€865.71
TỔNG HỢP ĐIỆN THED113025WL Circuit Breaker 25a 1p 277vac Lug | AE7WKC 6AXL8 THED113025WL1.4 "277 VAC-25125 VDC11-€938.81
TỔNG HỢP ĐIỆN THED113030WL Cầu Dao 30a 1p 277vac Vấu | AE7WKD 6AXL9 THED113030WL1.4 "277 VAC-30125 VDC11-€834.36
TỔNG HỢP ĐIỆN THED124015WL Cầu Dao 15a 2p 480vac Vấu | AE7WKE 6AXN0 THED124015WL4.1 "480 VAC-15250 VDC21-€2,110.05
TỔNG HỢP ĐIỆN THED124020WL Cầu Dao 20a 2p 480vac Vấu | AE7WKF 6AXN1 THED124020WL4.1 "480 VAC-20250 VDC21-€2,110.05
TỔNG HỢP ĐIỆN THED124025WL Cầu Dao 25a 2p 480vac Vấu | AE7WKG 6AXN2 THED124025WL4.1 "480 VAC-25250 VDC2--€2,110.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC THED136030WL Bộ ngắt mạch 30a 3p 600vac Lug
€1,062.73 /đơn vị