General Electric Teyl3015b | Cầu dao 15a 3p 277/480vac 65ka | 32hz53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ELECTRIC TEYL3015B Circuit Breaker 15a 3p 277/480vac 65ka | AG2VJA 32HZ53

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TEYL3015B 15a 3p 277 / 480vac 65ka

Trong kho
Khoản mục: AG2VJA phần: TEYL3015BTham chiếu chéo: 32HZ53
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
€826.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps15
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu3"
khung Kích125A / TEY
Chiều cao5.2 "
Tối đa Xếp hạng AIR65KA
Tối đa Kích thước dây10 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtBu lông trên bảng điều khiển
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)7.77
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Kích thước dâyĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiChiều rộngĐánh giá điện áp DCĐộ sâuGiá cả
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY1100 Circuit Breaker 1pole 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 1100 TEY4 AWG277 VAC1001Tháng Bảy1"125 VDC3.06 "€215.45
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY115 Circuit Breaker 1pole 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 115 TEY14 AWG277 VAC151Kẹp vít1"125 VDC3.06 "€118.29
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY120 Circuit Breaker 1pole 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 120 TEY14 AWG277 VAC201Kẹp vít1"125 VDC3.06 "€118.29
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY125 Circuit Breaker 1pole 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 125 TEY14 AWG277 VAC251Kẹp vít1"125 VDC3.06 "€122.49
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY130 Circuit Breaker 1pole 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 130 TEY14 AWG277 VAC301Kẹp vít1"125 VDC3.06 "€118.29
TỔNG HỢP ĐIỆN TEY135 Cầu Dao 1 cực 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 135 TEY10 AWG277 VAC351Tháng Bảy1"125 VDC3.06 "€122.49
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY140 Circuit Breaker 1pole 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 140 TEY10 AWG277 VAC401Tháng Bảy1"125 VDC3.06 "€127.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TEYL3015B 15a 3p 277 / 480vac 65ka
€826.41 /đơn vị